Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU10658403
Cod. Produttore
CLAGU106584036
Cod. EAN
8718696743874

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K

Documentazione tecnica

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

50 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

800 cd

fattore di potenza

0.5

flusso luminoso effettivo

485

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

97

corrente nominale

41

Produttore

LAMPADINA COREPRO LEDSPOT 5-65W GU10 840 36D