Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14389.SL
Cod. Produttore
14389.SL
Cod. EAN
8007352319738

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso LED 230V Silver

Documentazione tecnica

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz con luce regolabile su tre livelli, Silver - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

230 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

brillante

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada segnapasso LED 230V Silver Plana