Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14383.SL
Cod. Produttore
14383.SL
Cod. EAN
8007352311534

Informazioni di prodotto

Lampada LED 3M 120-230V Silver

Documentazione tecnica

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, Silver - 3 moduli

Serie

Plana

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

brillante

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED 3M 120-230V Silver