Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02661
Cod. Produttore
02661
Cod. EAN
8007352424159

Informazioni di prodotto

Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Eikon EVO

colore della luce

bianco

lunghezza

197 mm

larghezza

73 mm

altezza/profondità

73 mm

profondità di incasso

45 mm

larghezza di montaggio

197 mm

tensione nominale

220 V

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

condizione dell’accumulatore

NiCd

alimentazione

remoto (batteria singola)

tipo di circuito

funzione di attesa

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

75 lm

flusso luminoso in modalità d’emergenza

75 lm

riserva di marcia

1 h

potenza della lampada

5 W

altezza/profondità di inserimento

44.70

prestazioni del sistema

5

Produttore

Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M