Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02660.1
Cod. Produttore
02660.1
Cod. EAN
8007352442849

Informazioni di prodotto

Lampada emergenza LED Arké/Plana 230V 7M

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Arké o Plana

colore della luce

bianco

lunghezza

73 mm

larghezza

206 mm

altezza/profondità

71 mm

profondità di incasso

43 mm

larghezza di montaggio

206 mm

tensione nominale

220 V

tipo di circuito

funzione di attesa

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

flusso luminoso effettivo

75 lm

flusso luminoso in modalità d’emergenza

75 lm

riserva di marcia

1 h

potenza della lampada

5 W

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

condizione dell’accumulatore

NiCd

alimentazione

remoto (batteria singola)

altezza/profondità di inserimento

43

prestazioni del sistema

5

Produttore

Lampada emergenza LED Arkø©/Plana 230V 7M