Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
flusso luminoso effettivo
22 lm
flusso luminoso in modalità d’emergenza
riserva di marcia
1 h
potenza della lampada
1 W
tensione nominale
120 V
tipo di montaggio
incasso
corpo luminoso
LED non sostituibile
tipo di circuito
funzione continua/attesa
alimentazione
remoto (batteria singola)
condizione dell’accumulatore
NiMh
tipo di tensione
AC
classe di protezione
II
grado di protezione (IP)
IP40
colore della luce
bianco
larghezza
67 mm
altezza/profondità
47 mm
profondità di incasso
37 mm
larghezza di montaggio
colore della scatola
con corpo luminoso
altezza/profondità di inserimento
36.50
prestazioni del sistema
0.50
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te