Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14382.SL
Cod. Produttore
14382.SL
Cod. EAN
8007352311510

Informazioni di prodotto

Lampada emergenza LED 1M 230V Silver

Documentazione tecnica

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore, Silver

Serie

Plana

riserva di marcia

2 h

flusso luminoso in modalità d’emergenza

3 lm

potenza della lampada

1 W

flusso luminoso effettivo

3 lm

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

larghezza

22 mm

altezza/profondità

47 mm

profondità di incasso

37 mm

larghezza di montaggio

22 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

argento

con corpo luminoso

lunghezza

47 mm

altezza/profondità di inserimento

37

prestazioni del sistema

1

Produttore

Lampada emergenza LED 1M 230V Silver