Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910938
Cod. Produttore
0910938
Cod. EAN
8024873032441

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

380 V 380 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente

Produttore

LAMPADA E14 16X54 380V 5W