Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
IW0910936
Cod. Produttore
0910936
Cod. EAN
8024873032427

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

54 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

260 V 260 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente

Produttore

LAMPADA E14 16X54 260V 5W