Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
IW0910884
Cod. Produttore
0910884
Cod. EAN
8024873031925

potenza della lampada

5 W

diametro

16 mm

lunghezza totale

35 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente

Produttore

LAMPADA E14 16X35 24V 5W