Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4600242100
Cod. Produttore
7L4600242100
Cod. EAN
8012823433134

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - PIR + PUSHIN

Documentazione tecnica

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

potenza della lampada

13 W

lunghezza

310.6 mm

con fotocellula

tensione nominale

12

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

fissaggio a morsetto/a vite

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

magnetico

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA DA QUADRO