Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910963
Cod. Produttore
0910963
Cod. EAN
8024873032748

potenza della lampada

1.8 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

36 V 36 V

Produttore

LAMPADA BA9S 9X23 36V 1,8W