Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910961
Cod. Produttore
0910961
Cod. EAN
8024873032724

potenza della lampada

2 W

lunghezza totale

23 mm

diametro

9 mm

tensione della lampada

30 V 30 V

Produttore

LAMPADA BA9S 9X23 30V 2W