Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0910993
Cod. Produttore
0910993
Cod. EAN
8024873035626

potenza della lampada

3 W

lunghezza totale

28 mm

diametro

10 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

Produttore

LAMPADA BA9S 10X28 24V 3W