Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Cod. Rexel
IW0910989
Cod. Produttore
0910989
Cod. EAN
8024873003229

potenza della lampada

2 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

12 V 12 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente

Produttore

LAMPADA BA9S 10X28 12V 2W