Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0911010
Cod. Produttore
0911010
Cod. EAN
8024873002826

potenza della lampada

2.6 W

diametro

10 mm

lunghezza totale

28 mm

tensione della lampada

130 V 130 V

classe di efficienza energetica

non pertinente

applicazione speciale

non pertinente

Produttore

LAMPADA BA9S 10X28 110/130V 2,6W