Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0911060
Cod. Produttore
0911060
Cod. EAN
8024873043157

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

30 V 30 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente

Produttore

LAMPADA BA15D 16X35 30V 5W