Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
IW0911058
Cod. Produttore
0911058
Cod. EAN
8024873043133

potenza della lampada

5 W

lunghezza totale

35 mm

diametro

16 mm

tensione della lampada

24 V 24 V

applicazione speciale

non pertinente

classe di efficienza energetica

non pertinente

Produttore

LAMPADA BA15D 16X35 24V 5W