Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 60 °C
a propagazione di fiamma
con omologazione secondo UL
omologazione secondo CSA
diametro interno
26.7 mm
raggio di curvatura statico
270 mm
diametro esterno
33.3 mm
diametro nominale
27 mm
colore
grigio
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive
materiale
acciaio
superficie
zincato
comportamento alla piegatura
pieghevole
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
guarnizione
senza guarnizione
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te