Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE50P-CR0
Cod. Produttore
SE50P-CR0
Cod. EAN
0074983202386

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata estensibile offre una p
The SE50P-CR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 0.5" (12.7 mm), 100' (30.5 m) long. Color Black. 1 per package.

colore

nero

senza alogeni

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliestere (PET)

temperatura

-70 °C 125 °C

omologazione secondo UR

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

12.7 mm

diametro del fascio

19.1 mm 6.4 mm

Produttore

LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFF

€ 58,98 x 1 pz.
(pz.)