Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSE125P-LR0
Cod. Produttore
SE125P-LR0
Cod. EAN
0074983202478

Informazioni di prodotto

La guaina espandibile trecciata garantisce
The SE125P-LR0 Braided Sleeving provides continuous abrasion resistance for wires, cables, and tubing. The lightweight, durable protection is highly flexible, and the open weave will not trap heat or humidity. Complaint with U.S. and European passenger rail standards. Temperature range: -94°F – 257°F (-70°C – 125°C). Polyethylene Terephthalate. Nominal Diameter: 1.25" (31.8 mm), 50' (15.2 m) long. Color Black. 1 per package.

colore

nero

senza alogeni

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliestere (PET)

temperatura

125 °C -70 °C

omologazione secondo UR

omologazione secondo DIN 5510

diametro nominale

31.8 mm

diametro del fascio

19.1 mm 38.1 mm

Produttore

LA GUAINA ESPANDIBILE TRECCIATA GAR