Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Cod. Rexel
S3LL1030GZS
Cod. Produttore
LL1030GZS
Cod. EAN
4690309006009

Informazioni di prodotto

L5 Pass. traversini 300x100 sp. 15/10 ZS
Le passerelle a scaletta sono prodotte con l'innovativo sistema di clinciatura, che permette di assemblare i componenti tramite la deformazione locale dei materiali, senza comprometterne il rivestimento di zincatura. Adatta ad applicazioni pesanti. Conforme alla norma EN 61537.

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione del piolo

profilo forato

materiale

acciaio

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

fissaggio dei pioli

con rivetta tura cieca

perforazione laterale

larghezza

300 mm

altezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

sezione utile

29600 mm²

interasse dei pioli

250 mm

Produttore

DKC

L5 PASS. TRAVERSINI 300X100 SP. 15