Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F260078
Cod. Produttore
260078
Cod. EAN
8015466130002

Informazioni di prodotto

L 353x25W LED 3AO 596x596
Applique L 353x25W LED 3AO 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

80 mm

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

Produttore

L 353X25W LED 3AO 596X596