Prodotti /

Cod. Rexel
HUK90807
Cod. Produttore
90807

Informazioni di prodotto

KVA-MS M20 x 1.5 (CD 6.5-9.5 mm) SZ 22 TL 7

Documentazione tecnica

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

apertura di chiave

22 mm

per diametro cavo

6.5 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-20 °C

Produttore

KVA-MS BLACK M20X1,5 (6,5-9,5MM)