Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATKTK-20
Cod. Produttore
KTK-20
Cod. EAN
5027590063524

Informazioni di prodotto

KTK-20 LIMITRON FAST ACTING FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

20 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

KTK-20 LIMITRON FAST ACTING FUSE