Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0203153
Cod. Produttore
0203153
Cod. EAN
4017918098308

Informazioni di prodotto

Ponticello a pettine

Documentazione tecnica

Ponticello a pettine, passo: 10 mm, numero poli: 2, colore: grigio

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

2

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

10 mm

colore

grigio