Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
gamma di tensione d’uscita
12 V
tensione d’ingresso
184 V
corrente d’uscita
6 mA
stabilizzato
tipo di tensione d’uscita
DC
tipo di collegamento
connettore
tipo di montaggio
guida portante
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te