Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002665
Cod. Produttore
002665
Cod. EAN
3414972052276

Informazioni di prodotto

KNX-gateway DALI 16 gruppi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi. Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili. Principali caratteristiche: 16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti; l\'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web; mantenimento della luce costante; funzione burn-in; funzione "corridoio" con sensori di presenza; dimmerizzazione; funzione "sweep" per lo spegnimento delle luci. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN.

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

AMD

tipo di carico

universale

esecuzione

attuatore dimmer

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

frequenza

50 Hz

accoppiamento bus incluso

numero di uscite

1

larghezza in unità di suddivisione

4

intervallo di tensione

85 V

comando locale/manuale

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX-GATEWAY DALI 16 GRUPPI