Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE003506
Cod. Produttore
003506
Cod. EAN
3414972052399

Informazioni di prodotto

KNX-alim 320mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentatore modulare KNX con pulsante di RESET e LED di segnalazione per sovraccarico, alimentazione e reset. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso nero. Tensione d’ingresso: 120-230V a 50...60 Hz.Tensione d’uscita: 29V +2/-1V d.c. SELV. Tensione d\'uscita ausiliaria 29V +2/0V d.c. SELV. Corrente d’uscita: 320 mA. Installazione su guida DIN, dimensioni 7 moduli DIN.

tipo di montaggio

AMD

con indicatore a LED

tensione secondaria

30

larghezza in unità di suddivisione

7

sistema bus EIB/KNX

numero di linee alimentabili

2

numero di bobine integrate

1

corrente d’uscita max.

640 mA

Produttore

KNX-ALIM 320MA