Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0573800000
Cod. Produttore
0573800000
Cod. EAN
4008190131616

Informazioni di prodotto

KLIPPON K81

Documentazione tecnica

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

313 mm

altezza

404 mm

profondità

111 mm

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7001

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Klippon_K__custodia_vuota_in_alluminio_

Produttore

KLIPPON K81