Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9529280000
Cod. Produttore
9529280000
Cod. EAN
4008190919016

Informazioni di prodotto

KLIPPON K72 RAL7001

Documentazione tecnica

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

larghezza

230 mm

altezza

400 mm

profondità

111 mm

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7001

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Klippon_K__custodia_vuota_in_alluminio_

Produttore

KLIPPON K72 RAL7001