Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047658
Cod. Produttore
047658
Cod. EAN
3245060476588

Informazioni di prodotto

WZ1100-BlizzardP kit zoccolo H100 L1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1000mm

altezza

100 mm

larghezza

1000 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

materiale

acciaio

colore

grigio

Produttore

Kit Zoccolo frontale Wz1100 - Blizzardp H100