Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
KIT-WD-PROECO25
Cod. Produttore
KIT-WD-PROECO25

Il kit è composto dai prodotti Weidmuller:

  • WD1469470000: PRO ECO 72W 24V 3A
  • WD1469480000: PRO ECO 120W 24V 5A
  • WD1469490000: PRO ECO 240W 24V 10A
  • WD1469510000: PRO ECO 480W 24V 20A
  • WD1469530000: PRO ECO3 120W 24V 5A 1
  • WD469540000: PRO ECO3 240W 24V 10A
  • WD1469550000: PRO ECO3 480W 24V 20A
  • WD1469560000: PRO ECO3 960W 24V 40A

Produttore

KIT PROMOZIONALE WEIDMULLER PROECO