Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Cod. Rexel
VR0000090017
Cod. Produttore
0000090017
Cod. EAN
8010300900179

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Kit composto da due aspiratori serie VARIO e da un display grafico dotato di sensore di CO2, del tipo a connessione filare, in grado di gestire in maniera automatica il funzionamento dei ventilatori in base alla concentrazione di anidride carbonica rilevata in ambiente. Il funzionamento combinato dei due aspiratori, che rispettivamente espellono l’aria viziata e potenzialmente carica di agenti patogeni come virus e batteri, reintegrandola con aria esterna, ricca di ossigeno e priva di carica virale, assicura adeguati tassi di ventilazione dell’ambiente, evitando al contempo il rischio di ingresso per depressione da locali limitrofi di aria potenzialmente infetta, causato dalla presenza di un unico estrattore. Caratteristiche aspiratori VARIO: • Modelli per installazione a finestra/parete. • Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria). • Serranda ad azionamento automatico: impedisce l’ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento. • Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”. • Diametro nominale 230 mm. • Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. • Grado di protezione all’acqua: IPX4. Caratteristiche display con sensore CO2: • Sensore di CO2 con valori di soglia e sicurezza regolabili nell’intervallo 0 – 5.000 ppm (il superamento del valore di soglia determina l’accensione dei due ventilatori asserviti, la discesa della concentrazione di anidride carbonica sotto il valore di sicurezza ne comporta lo spegnimento). • Sensore di umidità relativa (permette la visualizzazione dei valori di temperatura e UR in ambiente). • Possibilità di programmare, su base settimanale, l’accensione e lo spegnimento dei ventilatori asserviti (ideale, ad esempio, nel caso di impiego in aule scolastiche, palestre, mense, uffici). • Possibilità di integrazione in un sistema di gestione dell’edificio (BMS – Building Management System), protocollo Modbus, porta RS485 integrata. • Display grafico, per l’immediata comprensione dello stato del sistema e la rappresentazione dei parametri ambientali.

Produttore

KIT VARIO 230/9 - CO2