Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
lunghezza
300 mm
numero di inserti in dotazione
8
inserti intercambiabili
con ritorno automatico
sezione
6 mm² 300 mm²
gamma AWG
8 600
esecuzione/azionamento
a batteria-idraulico
stampo per pressatura
universale (inserti intercambiabili)
adatto per
capicorda e connettori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te