Prodotti /

Cod. Rexel
5RTLTB2100
Cod. Produttore
TLTB2100

KIT composto da Termocamera ibrida IP (modello CW-HM-X315), Blackbody,
cavalletto e VMS, per la Rilevazione della Temperatura Corporea
Caratteristiche tecniche:
(telecamera):
Elevata Accuratezza di ±0,3°C
Riconoscimento facciale
Accuratezza della calibrazione certificata
Visione duale con abbinamento fra immagine termica e immagine nello spettro
visibile.
Analisi multi-target (fino a 30 persone in contemporanea).
Distanza di rilevazione da 2 a 6 metri
Standard ONVIF
Supporta tre diversi tipi di allarme
(blackbody):
Accuratezza della calibrazione: +/- 0,1°C
Stabilità della temperatura: 0,1~0,2°C/ 30min
Temperatura impostabile: 30°C~45°C
Alimentazione: 220Vac

Produttore

KIT TLC TERM+BLACKBODY+CAV+VMS