Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1054/7
Cod. Produttore
1054/7
Cod. EAN
8021156069569

Informazioni di prodotto

KIT TAPPARELLE CONNESSE

frequenza

60 Hz

tensione nominale

230 V

max. potenza di interruzione

500 W

senza alogeni

protezione anti-chiusura

con funzione memory

adatto per sensore pioggia

adatto per anemometro

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

Produttore

KIT TAPPARELLE CONNESSE