Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1054/5
Cod. Produttore
1054/5
Cod. EAN
8021156066216

Informazioni di prodotto

Kit connesso, Smart Luce, sistema Radio Power
Kit connesso radio Smart Luce per il controllo di luci e attuazioni: permette di controllare 2 attuazioni ON/OFF e 2 attuazione in dimmerazione, tramite comandi radio YOKIS e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Yokis al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.Ideale come kit connesso base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente non connessa. Il kit è composto da: - n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 1 cod. 5454457 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 1 cod. 5454495 - Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO

profondità di incasso

22.5 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Produttore

KIT SMART LUCE RADIO POWER