Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-HWE1
Cod. Produttore
KIT-HWE1
Cod. EAN
8016692612652

Informazioni di prodotto

KIT COMPOSTO DA: UTENSILE HWE1, MATRICE WF16, MATRICE IT6, VALIGETTA IN PLASTICA CON SCOMPARTI

    Il kit è composto da:

        
  •         Utensile meccanico manuale HWE1
  •     
  •         Matrice WF16
  •     
  •         Matrice IT6
  •     
  •         Robusta valigetta in plastica con scomparti

lunghezza

240 mm

numero di inserti in dotazione

2

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

con ritorno automatico

sezione

0.05 mm²

gamma AWG

20

esecuzione/azionamento

meccanico

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

adatto per

varie applicazioni

Produttore

KIT PINZA HWE1+C.MATRICI WF16M,IT6