Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMKD4R63FC001
Cod. Produttore
MKD4R63FC001
Cod. EAN
8032826514524

Informazioni di prodotto

Kit Nemo D4e No Com con sonde Rogowski 63A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit Nemo D4-e + 3 sensori di corrente Rogowski ø 80mm - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 63A - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme + RS485 BACnet - Ingresso: 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80÷265Vac o 100÷300Vdc

altezza

90

wattmetro

voltmetro

amperometro

frequenzimetro

varmetro

profondità

65

larghezza

71.2

Produttore

KIT NEMO D4E NO COM CON SONDE ROGOW