Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /
Informazioni di prodotto
potenza max.
5002000 W
corrente di dimensionamento
10 A
frequenza
50 Hz
tensione nominale
230 V
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
elettronico
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te