Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE110-70106
Cod. Produttore
110-70106
Cod. EAN
4031026441245

Informazioni di prodotto

KIT Lama di ricambio EVO7 BLADEKIT
Impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole dell'attrezzo. Richiede pochissima manutenzione. Applicazione veloce e precisa con il minimo sforzo, grazie alla tecnologia TLC.. Regolazione dell'impostazione di tensionamento semplice e precisa. Parte anteriore più lunga e stretta per accedere alle installazioni anche in spazi ristretti. Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. Disponibile con impugnatura standard (90mm) oppure con impugnatura corta (80 mm). L'utensile manuale EVO7 HellermannTyton è stato progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo agli operatori, aumentando contemporaneamente la produttività. La tecnologia TLC di EVO7 offre prestazioni, sicurezza e comfort per gli operatori. Disponibile con un arco standard di presa (EVO7) o breve (EVO7SP), per le mani più piccole. Altri accessori sono disponibili.

Serie

EVO

Produttore

KIT LAMA DI RICAMBIO EVO7 BLADEKIT