Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209601500
Cod. Produttore
2209601500
Cod. EAN
8016535043230

Informazioni di prodotto

KIT L1 50 0960 LED CLD EMERG 1H 500MA
KIT L1 0960 LED EMERG 1H CONQIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

riserva di marcia

1 h

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di tensione

AC

Produttore

KIT L1 0960 LED EMERG 1H CONQ