Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Kit di Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46KIT.2812E
Cod. Produttore
46KIT.2812E
Cod. EAN
8007352667266

Informazioni di prodotto

Kit IP 8 canali tlc 5 Mpx VF H.265

Documentazione tecnica

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione 8ch@6Mpx Real Time, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB, configurazione Plug&Play (art. 46NVR.08PS), 2 telecamere Day & Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812ESA), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.001)

numero di videocamere

1

numero max. di ingressi video

8

alimentazione integrata per la telecamera

rappresentazione schermo

immagine singola/quadrupla

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

supporto di memoria

disco fisso

Produttore

KIT IP 8 CANALI TLC 5 MPX VF H.265