Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1784/772
Cod. Produttore
1784/772
Cod. EAN
8021156068104

Informazioni di prodotto

Kit bifamiliare video con pulsantiera Mikra2 e videocitofono vivavoce Mìro, sistema 2voice
Kit videocitofonico bifamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono Miro vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 a 2 tasti.Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice. Possibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea per ciascuna famiglia e di effetuare fino a 2 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni. Il kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A. Il kit è composto da: - n° 1 cod. 1784/2 Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2 - n° 2 cod. 1750/6 Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3" - n° 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN - n° 1 cod. 1083/55 Distributore 4 utenze, sistema 2voice

diagonale schermo in pollici

4.3

viva voce

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

2

con video

colore della stazione porta

grigio

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO VIVAVOCE