Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP915212 00002
Cod. Produttore
2601282
Cod. EAN
8027908542731

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l’automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all’installazione in qualsiasi contesto, grazie all’ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell’operatore e nel binario.

Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m². Velocità di apertura 240 mm/sec. D-Track

Produttore

BFT

Kit BFT Botticelli Smart BT A850 230V