Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA10503701
Cod. Produttore
10503701
Cod. EAN
8055195027143

Informazioni di prodotto

KIT BASE 1 ANTA A1400 AIR ITA-ING-OLA
Scopri il KIT BASE 1 ANTA A1400 AIR, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è ideale per chi cerca affidabilità e efficienza. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e l'innovazione con il KIT BASE 1 ANTA A1400 AIR, la soluzione ideale per le tue esigenze elettriche.

assorbimento di potenza nominale

140 W

tensione di alimentazione AC

230 V

larghezza max. del cancello

3000 mm

peso max. del cancello

200 kg

Produttore

KIT BASE 1 ANTA A1400 AIR ITA-ING-O