Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA10505701
Cod. Produttore
10505701
Cod. EAN
8055195043259

Informazioni di prodotto

KIT BASE 1 ANTA A1000 IT-EN-NL
Il KIT BASE 1 ANTA A1000 è un prodotto versatile e funzionale, ideale per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua colorazione neutra si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore. Semplice da installare, il KIT BASE 1 ANTA A1000 rappresenta un'ottima soluzione per ottimizzare gli spazi e migliorare l'efficienza.

tensione di alimentazione AC

230 V

assorbimento di potenza nominale

140 W

peso max. del cancello

110 kg

larghezza max. del cancello

3000 mm

Produttore

KIT BASE 1 ANTA A1000 IT-EN-NL