Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFR925280 00002
Cod. Produttore
2611829
Cod. EAN
8027908464576

Informazioni di prodotto

Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min.
Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min.

frequenza del radioricevitore

433 MHz

con trasmettitore manuale

1

con comando del motore

1

con tasto a chiave

1

con radioricevitore

1

Produttore

BFT

Kit automazione cancello Deimos AC 600kg