Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFR925340 00001
Cod. Produttore
2604050
Cod. EAN
8027908565495

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso. Velocità massima dell’anta 25m/min. Finecorsa elettromeccanico. Centrale U-Link con display e morsetti standard estraibili.

Il kit R925340 00001 ARES VELOCE SMART BT KIT A500 comprende:

1 ARES VELOCE SMART BT A500 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Produttore

BFT

Kit Ares Veloce BFT Smart A500